曜日別特売

軽量フライパン

軽量フライパン - プレシャスダイヤ軽量フライパン - プレシャスダイヤ軽量フライパン - プレシャスダイヤ軽量フライパン - プレシャスダイヤ軽量フライパン - プレシャスダイヤ軽量フライパン - プレシャスダイヤ

軽くて丈夫!耐久性に優れたダイヤモンドコーティング
底とフチは厚く、側面が薄い、合理的肉厚軽量構造
内面はダイヤモンド配合のフッ素樹脂加工なので、調理物がスルッと移せて、汚れも落ちやすい
外面はみがき仕上げで、高級感あり
手になじみ、使いやすいアップハンドルを採用
ガス火はもちろん、IH調理器でも使用できます

用途調理の際に材質本体/アルミニウム合金 はり底/ステンレス鋼表面処理内面/ダイヤモンド配合ふっ素樹脂加工、外面/みがき仕上げ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62916439DCL-20F39039.5×21.5×6.5
3,300
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
62916448DCL-24D57046.3×25.5×10.5
4,500
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
62916457DCL-26F61048.5×28×10.5
4,500
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
62916466DCL-28F75050.5×29.8×11.5
5,000
2,788
3,067(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする