マルシン漁具 マルシン漁具の 船舶用品・漁業資材 マルシン漁具の 釣具 マルシン漁具の ギア フロート付ステンストリンガー フロート付ステンストリンガー 注文コード 62918128 注文コード 62918128 注文コード 62918128 注文コード 62918128 注文コード 62918128 ロープ長さ10M 用途釣った魚にストレスをかけず、水中で泳がせながらキープできるストリンガーです。 仕様●ストリンガー仕様:長さ9.3cm、幅3.15cm(ロック時)、線径2mm●フロート径(cm):6.9 質量(g)(全体)118 ロープ径(Φmm)1.7 ロープ長さ(m)10 内容量1個 注意 ※*サイズは約 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62918128 - オープン ¥1,398 ¥1,398 ¥1,538 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ギア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity AC-98 ストレッチレインカフス LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ B-36 セミハードリールケースS LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ) 税込¥3,188 ¥2,898 AC-182 エラスティック ロッドベルト LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ) 税込¥989 ¥899 B-37 セミハードリールケースM LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ) 税込¥4,288 ¥3,898 AC-94 シリコンスプールバンド S LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ) 税込¥879 ¥799 バスケットへ AC-142 CR-3フィンガーレスグローブ LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ) 税込¥3,958 ¥3,598 AC-95 シリコンスプールバンド M LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ) 税込¥879 ¥799 バスケットへ スタメンケースⅡ TICT 税込¥1,648 ¥1,498 2WAYリモコン(無線&有線) 本多電子(HONDEX) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 5型ワイド液晶ポータブル魚探 本多電子(HONDEX) 税込¥39,578~ ¥35,980~ 8.4型液晶プロッター魚探 本多電子(HONDEX) 税込¥131,780~ ¥119,800~ 9型ワイド液晶プロッターデジタル魚探 本多電子(HONDEX) 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ USB電源コード 本多電子(HONDEX) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ エレキモーター取付金具 本多電子(HONDEX) 税込¥879~ ¥799~ コネクタ用キャップ 本多電子(HONDEX) 税込¥329 ¥299 バスケットへ ハードカバー 本多電子(HONDEX) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ポータブル測深機 本多電子(HONDEX) 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ レジャー用振動子 本多電子(HONDEX) 税込¥5,498~ ¥4,998~ ロータリー架台 本多電子(HONDEX) 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ 万能パイプ 先金具 本多電子(HONDEX) 税込¥989 ¥899 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識船舶用品・漁業資材釣具ギア 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「釣具」にはこんなカテゴリがあります 釣り針 疑似餌(ルアー/ベイト) ロッド、釣り竿 リール 網、ランディングネット ステップレール/ホルダー類 ギア 釣り糸/ワイヤー シェアする マイページ 最近見た商品