コロセレ
キッチンウェアセット
色とハンドルを選んで使えてハンドルを外して料理をそのまま食卓へ
重ねてコンパクトにしまえるので収納時も省スペース
用途
いろいろな調理に
仕様
熱源:オール熱源対応
材質
本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、持ち手上部・レバー/ナイロン、持ち手下部/フェノール樹脂、開閉ボタン/ABS樹脂、ガラス蓋/強化ガラス・シリコーンゴム・フェノール樹脂
サイズ(cm)
20/26
表面処理
内面/フッ素樹脂塗膜加工、外面/焼付塗装
注意
※電子レンジには対応しておりません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62916606
CSS-50
1セット(3点)
フライパン20cm・26cm、着脱式ハンドル
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
62916615
CSS-75
1セット(5点)
フライパン20cm・26cm、クックポット18cm、ガラス蓋18cm、着脱式ハンドル
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください