マルチパン

マルチパン - セラグルメマルチパン - セラグルメマルチパン - セラグルメマルチパン - セラグルメマルチパン - セラグルメマルチパン - セラグルメマルチパン - セラグルメマルチパン - セラグルメ

『煮る』・『茹でる』・『揚げる』・『焼く』・『炒める』の5役がこなせるマルチパン
内面は安心・安全なセラミック加工。有害な化学物質の心配がありません
セラミック加工は撥水性があり強度が高いので、汚れが落ちやすく摩耗しにくい
内面が白色なので、調理中の食材の状態が見やすく、調理しやすい

用途調理の際に材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼表面処理内面/セラミック加工、外面/焼付塗装仕様熱源:オール熱源対応内容量1個
注意
※焼いたり、炒めたりする際は、少量の油を全体に引いてください
※揚げものをする際の油量は、4分目程度でご使用ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
満水容量(L)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62916484CCMP-184501.836.5×20×10
2,500
1,988
2,187(税込)
4日以内出荷
62916500CCMP-204802.238.5×22×9.3
2,800
2,288
2,517(税込)
4日以内出荷
62916509CCMP-225202.640.5×24×9
3,000
2,488
2,737(税込)
4日以内出荷
62916518CCMP-24600345×26×12
3,500
2,788
3,067(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする