LEDスタンド&クリップ2WAYランプ(40W/4800ルーメン)

LEDスタンド&クリップ2WAYランプ(40W/4800ルーメン) フジマック LEDスタンド&クリップ2WAYランプ(40W/4800ルーメン) フジマック LEDスタンド&クリップ2WAYランプ(40W/4800ルーメン) フジマック

スタンドライトとしても、クリップライトとしても、どちらでも使用できる2WAYライト。
クリップが使用できない現場でも、スタンドに付け替えてご使用いただけます。

用途屋根裏での作業や内装工事の終盤。リフォームの現場など。 仕様昼白色(K):6500 付属品付属電球LED-40FL 寸法(mm)スタンドサイズ:195×200×230、LEDサイズ:235×235(全開)・120×120(収納時) 質量(g)880 周波数(Hz)50/60 口金E26 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)40 全光束(Lm)4800 定格入力電圧(V)100~110 内容量1個
注意
※ご使用前に使用上の注意をご覧ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62929014 PWL-40FLS
オープン
5,998
6,598 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする