バッテリー
大容量バッテリーで大活躍!
4000mAh大容量バッテリー!DIY大工にも大活躍する、業務でもとっても便利なジグソーです。
【安心・安全共通のバッテリーシリーズ】:PSEをはじめ、安心してご使用いただけるTOOLS LISE共通バッテリーシリーズと記載の商品類でバッテリーを共有しながら、安全にご愛用頂けます。過電流保護機能、過充電防止機能、過放電防止機能などの保護回路が内蔵。長期間使用できます。
用途【TOOLS LIFEコードレス】製品専用。
種類リチウムイオン電池(満充電2時間)
電圧(V)20
型番TSLF-4000
バッテリー容量(mAh)4000
内容量1個
注意
※丸ノコのバッテリーをお求めの際は必ずこちらの【20Vバッテリー4000mah】をご購入いただきますようお願い申し上げます。