スマートサングラス MUTRICS グレーレンズ
ハンズフリーで高音質の「音楽」と「通話」が楽しめるスマートサングラス。高音質サラウンドを実現。隣接サラウンドシステム。耳の周りを高音質が包み込みます。
材質プラスチック
色グレー
電源リチウムイオン電池(付属)
防塵防水性能日常生活防水
度数度無し
BluetoothVer/5.0
内容量1個
ハンズフリーで高音質の「音楽」と「通話」が楽しめるスマートサングラス。高音質サラウンドを実現。隣接サラウンドシステム。耳の周りを高音質が包み込みます。