CyberPower
PR1000 1000VA/750W 正弦波 ラインインタラクティブ ラック1U/タワー兼用
PR1000LCDRT1UJP
用途
1Uラックマウント型UPS
仕様
●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx7
本体質量(kg)
16.3
本体寸法(mm)奥行
397
定格出力容量(VA)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体高さH(mm)
44
本体幅(mm)
433
定格出力容量(W)
750
内容量
1個
注意
※1Uラックマウントが可能なUPS
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62934964
PR1000LCDRT1UJP
¥
101,640
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください