曜日別特売

ファインテック RecMEシリーズ Mini レコーダーM7

ファインテック RecMEシリーズ Mini レコーダーM7 - ユニファインファインテック RecMEシリーズ Mini レコーダーM7 - ユニファインファインテック RecMEシリーズ Mini レコーダーM7 - ユニファイン

小さい!軽い!思い立ったらいつでも撮影できる。
カメラが車に接続されている場合、車が発進するとカメラも自動的に始動。
胴体検知機能によりシーンの変化や静止状態に応じて自動的に録画および停止します。
高度耐衝撃性があり悪環境でも使用可能です。
電源接続できない場所でも最大9時間の連続録画が可能です。
別途取付マウントを用意いただくことでヘルメットへの装着も可能です。

仕様IPS高解像度240×240カラー画面質量(g)70電源入力DC5V/1A~2A液晶サイズ1.3インチ電池リチウムバッテリー2200mAhバッテリー容量(Ah)2.2寸法(縦×横×高さ)(mm)100×38×19外部接続USB-Type-C耐衝撃2m落下試験実施済み内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62935935FT-RM-M7
13,455
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする