充電式ブロワー
【簡単な組み立て】:ワンタッチでロングノズルを取り付け可能です!燃料、電源コード、気を遣うわずらわしさから解放されました。
【滑り止めハンドル】:握りやすく、滑りにくい人間工学に基づいたゴムグリップ採用しています。長時間保持しても痛くないため、快適にご使用いただけます。
【はめ込み式セットがラクラク】:スライド式リチウムイオンバッテリー仕様 、電源のない場所でもご使用いただける充電式コードレス型のブロワーです。ガーデンの枯葉の吹き飛ばし、自動車など洗浄後の水滴の吹き飛ばしに一番便利です! 純銅コア強力モーターでパワーが強いです。無段変速タイプでスイッチ操作ですごく簡単で風量が無段階に調節できます。
【安心・安全共通のバッテリーシリーズ】:PSEをはじめ、安心してご使用いただけるTOOLS LISE共通バッテリーシリーズと記載の商品類でバッテリーを共有しながら、安全にご愛用頂けます。
用途ガーデニングや洗車などに。
仕様風速(最大)(Km/h):190
付属品D.C. 20V 2000 mAh リチウムバッテリー 1 個・充電器 1 個・収納ケース 1 個・手袋 1 組
全長(mm)806
質量(kg)1.2
定格電圧(V)D.C. 20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0-12000
バッテリー容量(mAh)2000
風量(m3/h)78
内容量1個
注意
※予告なくリニューアル・改良に伴い、商品の仕様が変更になる場合がございます。何卒ご了承くださいませ。