ナカバヤシ
【R129】カイナロングR129
最新基準適合の360度回転モデル。新生児~7歳頃まで、1台でOK。
仕様
適合基準:UN R129/03
適合
新生児~7歳頃
色
ブラック
取付方式
ISOFIX/3点式シートベルトによる固定
身長(cm)
40~125
本体質量(kg)
13
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×518×613
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62938385
94538
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません