曜日別特売

小口径排気ファン

小口径排気ファン - 三菱電機

小口径でもしっかり換気!
住宅改修時における換気扇の増設に最適
既存の排気口やエアコンスリーブを利用し配管可能
タテ・ヨコ据付可能
静圧30Pa時30m3/hを確保
世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用
抗菌仕様

用途居室・トイレ・洗面所仕様●タイプ:ストレート排気タイプ●タイプ:Φ50専用●据付:タテ・ヨコ据付可能●電源 (Φ):単相●騒音<SPL>(dB):(50Hz)28、(60Hz)28材質<ボディ>プラスチック<ファン>プラスチック(シロッコファン)質量(kg)0.9取付天井・壁据付可能電圧(V)100V消費電力(W)(50Hz)5、(60Hz)5.40機能速結端子仕様(回転式)、本体入切スイッチ、排気方向は左右どちらでも使用可能、抗菌仕様(グリル)適合パイプ呼び径50~70外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×200×125風量(m3/h)(50Hz)40、(60Hz)40入数1台羽根径(Φmm)85内容量1台
注意
※ダイレクトコンセントプラグ交換コード(P-01DC、P-250DC)は使用しないでください。
※湿気の多い所(浴室及びシャワー付洗面台・衣類乾燥機などの湿気が直接当たる場所)・結露する場所には使用しないでください。
※アルミフレキシブルダクトへの据付けはできません。
※結露防止のため、EA・OA(本体より室外側)ダクト、SA(給気)ダクトには接続部の根元まで断熱処理をしてください。地域や環境によって断熱処理有無を検討してください。
※ドレンパイプ(ホース)は必ず1°以上の下り勾配(排水側へ)をつけて断熱層の室内側で配管してください。
※積雪量の多い地域では深形フードをご使用ください。
※機器連携制御有効活用のため、24時間換気運転設定「6」・給気強設定「強」以下(排気風量160m3/h以下、給気風量150m3/h以下)でのご使用を推奨します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62957985V-05PD3-S-SW
22,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする