三菱電機
インテリア給排気グリル
室内インテリアにマッチした質感高いグリルデザイン
グリル部ワンタッチ取付
丸穴据付
給気用途使用可能(別売フィルターボックスを使用して外気清浄フィルターを装着します)
仕様
据付場所:天井・壁・床(ただし踏みつけられない場所)
材質
プラスチック製
機能
丸穴据付、給気用途使用可能(別途フィルターボックスを使用して外気清浄フィルターを装着します)、グリル部ワンタッチ取付
入数
1台
内容量
1台
注意
※フィルターを装着した場合には浴室ではご使用にならないでください。
※据付場所の環境によっては結露する場合がありますのでご注意ください。
※P-23(Φ200mm)はVP(厚肉)管への据付けはできませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62958089
P-13GX2-C
0.2
100
94×185×185
¥
13,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62958098
P-23GX2-C
0.4
200
102×285×285
¥
19,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください