薄型デジタル台はかり

薄型デジタル台はかり Yamato(大和製衡)

載台高さ99mmの超薄型設計
短納期生産体制を実現
ローコストモデル
リフト用ガイドと分離スタンドを標準装備
農産市場、物流倉庫など幅広い計量作業に
便利な多機能モデルです。
質量または個数をブザーと3色LEDランプによって上下限判別するチェッカ機能をはじめとして、定量計量のためのジャスト計量機能、農産物などの重量選別に便利なランク選別機能、風袋が一目で確認できる総量/正味量表示など用途に合わせた計量が実現できます。
また、自動充填等の制御用としての機能も充実しています。

仕様指示計:EDI-562/マルチ計量タイプ 種類台はかり ひょう量(kg)1500 目量(kg)0.5 定格電源消費電力AC100V/28W 表示形式デジタル 載台寸法(mm)1200×1200 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
17件中 1~17件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62979597 PL-MLC10-562-1 1区/道北地方(宗谷・上川・留萌)、 道東地方(網走・根室・釧路)
540,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62979606 PL-MLC10-562-2 2区/道央(石狩・後志・空知)、 道南(檜山・胆振・日高・渡島)、十勝地方
540,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62979615 PL-MLC10-562-3 3区/青森県、岩手県
540,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62979624 PL-MLC10-562-4 4区/宮城県、秋田県
540,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62979640 PL-MLC10-562-5 5区/山形県、宮城県
540,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62979649 PL-MLC10-562-6 6区/福島県
540,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62979658 PL-MLC10-562-7 7区/新潟県、茨城県
540,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62979667 PL-MLC10-562-8 8区/栃木県
540,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62979676 PL-MLC10-562-9 9区/千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、 東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)
540,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62979685 PL-MLC10-562-10 10区/長野県
540,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62979694 PL-MLC10-562-11 11区/東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)
540,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62979710 PL-MLC10-562-12 12区/福井県、富山県、石川県
540,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62979719 PL-MLC10-562-13 13区/静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県
540,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62979728 PL-MLC10-562-14 14区/香川県、愛媛県、徳島県、高知県
540,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62979737 PL-MLC10-562-15 15区/長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、 鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)
540,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62979746 PL-MLC10-562-16 16区/鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)
540,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62979755 PL-MLC10-562-17 17区/沖縄県
540,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする