水筒 アルミニウム製ボトル トラベラー ルシッド 1.0L グレーシャ
SIGGトラベラーボトルはドイツで最も権威ある環境保護専門誌OKOーTEST誌において最高評価のsher gut(very good)を獲得しています。人と環境への安全性とリサイクル性が考慮されたエコボトルです。常温の水で細かく水分補給するためにデザインされたSIGGボトル。のどが渇く前に、軽く一口含んでゆっくりと飲む飲み方に慣れる事で、体が効率よく水分を吸収するようになります。
材質ボトル本体/アルミニウム、キャップ/ポリプロピレン
寸法(mm)Φ80×255
色グレーシャ
容量(L)1
内容量1個
ステンレスボトル・水筒 の新着商品