ウインドスクリーン 風除け

ウインドスクリーン 風除け YAMAZEN(山善) ウインドスクリーン 風除け YAMAZEN(山善) ウインドスクリーン 風除け YAMAZEN(山善) ウインドスクリーン 風除け YAMAZEN(山善) ウインドスクリーン 風除け YAMAZEN(山善) ウインドスクリーン 風除け YAMAZEN(山善) ウインドスクリーン 風除け YAMAZEN(山善) ウインドスクリーン 風除け YAMAZEN(山善)

家庭用カセットコンロに対応した卓上風防。
しっかり風をガードするので火が消えにくい。
調味料が置ける上棚は高さ2段階調節が可能。
深い鍋も置けるサイズ。
収納バッグ付き。

用途
アウトドア用の風よけ・ウインドスクリーンとして。
風よけ 風防 防風 焚き火 リフレクター カセットコンロ用
材質金属(スチール) 質量(kg)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×25×30【収納】30×25×2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62979037 TUS-30
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アウトドア・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする