クーラーボックス タグアロング 11 (10L)
世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス。
本体・フタ共にウレタンフォームが注入された全面ウレタンフォーム仕様。
両サイドのロックで水漏れを極力防止。
キャリーストラップは長くすればショルダーストラップに、短くすれば手に持って移動が可能。
フタを上げたままにできるヒンジ構造搭載。
保冷目安約2日間。
用途
キャンプやアウトドア、釣りなどに。
クーラーBOX クーラーバッグ 保冷バッグ キャンプ用品 ドリンク 飲料 冷やす 運動会 花見 海
質量(kg)2.39
容量(L)10
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×24×32
収納の目安(350ml缶の場合)14本、(500mlペットボトルの場合)8本
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×17.5×25
内容量1台
クーラーBOX クーラーバッグ 保冷バッグ キャンプ用品 ドリンク 飲料 冷やす 運動会 花見 海
注意
※メーカー独自の検査によるもので、外気温約32℃でのデータとなります。(直射日光や地下熱を避け、開け閉めを最小限にした場合)※その他環境によって異なる場合がありますので予めご了承ください。