Focus booth ソファーブース 屋根あり 机/コンセント付

Focus booth ソファーブース 屋根あり 机/コンセント付 - アイリスチトセ
張地ファブリック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1155×864×1711材質(天板)メラミン化粧板色(天板)KM307(オーク)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63089174FDCPBOT-1270T-YOP-AMGBN39(ダークグレー)1155×864×1711
653,400
379,800
417,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63089190FDCPBOT-1270T-YOP-AMGBN06(オレンジ)1155×864×1711
653,400
379,800
417,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63089208FDCPBOT-1270T-YOP-AMGBN10(グレージュ)1155×864×1711
653,400
379,800
417,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63089217FDCPBOT-1270T-YOP-AMGBN38(ライトグレー)1155×864×1711
653,400
379,800
417,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63089235FDCPBOT-1270T-YOP-AMGBN19(ディープグリーン)1155×864×1711
673,100
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63089244FDCPBOT-1270T-YOP-AMGBN06(オレンジ)1155×864×1711
653,400
379,800
417,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63089269FDCPBOT-1270T-YOP-AMGBN10(グレージュ)1155×864×1711
653,400
379,800
417,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63089278FDCPBOT-1270T-YOP-AMGBN38(ライトグレー)1155×864×1711
653,400
379,800
417,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63089287FDCPBOT-1270T-YOP-AMGBN39(ダークグレー)1155×864×1711
653,400
379,800
417,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63089305FDCPBOT-1270T-YOP-AMGBN19(ディープグリーン)1155×864×1711
673,100
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63089199FDCPBOT-1270T-YOP-AMGBN09(イエロー)1155×864×1711
653,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63089226FDCPBOT-1270T-YOP-AMGBN28(ブルー)1155×864×1711
653,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63089260FDCPBOT-1270T-YOP-AMGBN09(イエロー)1155×864×1711
653,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63089296FDCPBOT-1270T-YOP-AMGBN28(ブルー)1155×864×1711
653,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする