Focus booth ソファーブース 屋根あり

Focus booth ソファーブース 屋根あり - アイリスチトセ
張地ファブリック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1275×706×1711材質(天板)メラミン化粧板色(天板)KM307(オーク)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63061330FDCPBOT-1270-YGBN39(ダークグレー)1275×706×1711
605,000
349,800
384,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63061339FDCPBOT-1270-YGBN06(オレンジ)1275×706×1711
605,000
349,800
384,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63061357FDCPBOT-1270-YGBN10(グレージュ)1275×706×1711
605,000
349,800
384,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63061366FDCPBOT-1270-YGBN38(ライトグレー)1275×706×1711
605,000
349,800
384,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63061384FDCPBOT-1270-YGBN19(ディープグリーン)1275×706×1711
623,200
369,800
406,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63061348FDCPBOT-1270-YGBN09(イエロー)1275×706×1711
605,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63061375FDCPBOT-1270-YGBN28(ブルー)1275×706×1711
605,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする