Focus booth ソファーブース 屋根なし 照明付

Focus booth ソファーブース 屋根なし 照明付 - アイリスチトセ
張地ファブリック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1275×706×1430材質(天板)メラミン化粧板色(天板)KM307(オーク)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63081840FDCPBOT-1270-OPGBN39(ダークグレー)1275×706×1430
566,300
329,800
362,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63081849FDCPBOT-1270-OPGBN06(オレンジ)1275×706×1430
566,300
329,800
362,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63081867FDCPBOT-1270-OPGBN10(グレージュ)1275×706×1430
566,300
329,800
362,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63081876FDCPBOT-1270-OPGBN38(ライトグレー)1275×706×1430
566,300
329,800
362,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63081894FDCPBOT-1270-OPGBN19(ディープグリーン)1275×706×1430
583,300
339,800
373,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63081858FDCPBOT-1270-OPGBN09(イエロー)1275×706×1430
566,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63081885FDCPBOT-1270-OPGBN28(ブルー)1275×706×1430
566,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする