デジタルマルチメータ

デジタルマルチメータ Joman(旧:MCP)

フルレンジ過負荷保護機能有り、真の実行値測定可能、二重ヒューズ内蔵

寸法(mm)130×73×37 質量(g)145 交流電圧(V)200/500 最大表示1999 直流電流(A)200μ/200m/10 入力インピーダンス≧10MΩ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63007107 JT33D 200/2000/20K/200K/20M/200M 200mV/2000mV/2V/20V/200V/500V
1,800
1,498
アウトレット
1,648 (税込)
当日出荷
63007116 JT33B 200/2000/20K/200K/20M 400m/4/40/400/500
1,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする