ダイニング5点セット 120cm幅
背もたれ付きダイニング5点セット!
組立て簡単、背板は湾曲しているので背中にフィットし長時間座っても疲れにくい仕様です!
天板の角はラウンド型なのでお子様がいるご家庭でも安心してご利用いただけます。
ラバーウッドの材質を活かした商品で、木目が美しく強度も高いので年中快適にご使用いただけます。
用途休憩室やミーティングルームのテーブルチェアセット・ダイニングセットとして
セット内容テーブル1台・チェア4脚
材質ラバーウッド
質量(kg)テーブル:16.8、チェア:5.4/脚
天板厚さ(mm)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:119×74×74、チェア:42×54×86
組立時間60分
天板寸法(cm)W119×D74
静止耐荷重(kg)テーブル:(約)150kg、チェア:(約)100kg/脚、
内容量1セット
注意
※組立品です。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 4,546 / 税込 ¥ 5,001 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 9,091 / 税込 ¥ 10,000 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |