ホームテイスト
大人かわいいチェア Elance エランセ
カジュアル感のあるガーリーチェアくびれタイプ!
スエード調の生地で肌ざわりが良く、
長時間座っても疲れにくいウレタン座面を
採用した商品です!
用途
事務所のオフィスチェア、店舗やサロンの椅子・チェアとして。
材質
本体:ウレタンフォーム、合板、張り材:ポリエステル、脚:スチール、キャスター:ナイロン
質量(kg)
7
耐荷重(kg)
100
キャスター
あり
肘掛
なし
寸法(cm)
53×55×73~82
組立時間
20分
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
480×400
座面高(cm)
42~51
内容量
1脚
注意
※組立品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63094370
OK-CRC-BE
ベージュ
420~510
7
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63094379
OK-CRC-BL
ブルー
420~510
7
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63094388
OK-CRC-GY
グレー
420~510
7
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63094397
OK-CRC-PK
ピンク
420~510
7
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63094406
OK-CRC-WH
ホワイト
420~510
7
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。