曜日別特売

防災用 車載冷蔵庫 25L 12/24V

防災用 車載冷蔵庫 25L 12/24V - グリーンクロス防災用 車載冷蔵庫 25L 12/24V - グリーンクロス防災用 車載冷蔵庫 25L 12/24V - グリーンクロス防災用 車載冷蔵庫 25L 12/24V - グリーンクロス防災用 車載冷蔵庫 25L 12/24V - グリーンクロス防災用 車載冷蔵庫 25L 12/24V - グリーンクロス防災用 車載冷蔵庫 25L 12/24V - グリーンクロス

災害時の備えや、車中泊、アウトドアなどで使用できる、車載冷蔵庫です。家庭用コンセント、シガーソケットどちらでも使用可能です。容量は25L、大ストッカーには500mlペットボトルが約16本(平置き)、小ストッカーには2本収納できます。温度設定は-20~10℃で調整できます。エコ運転や、急速運転モードも搭載しています。バッテリー保護レベルの調節が可能なので、車載バッテリー使用時でも安全に使用可能です。

用途緊急時の備え、キャンプやイベント、アウトドアでの使用に。寸法(mm)635×375×315容量(L)25電圧(V)DC12-24またはAC110-240選択可能消費電力(W)40~45ケーブル長(m)車両用:2.5温度設定プラス10~マイナス20内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
630927446300052455
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする