バリアブルテールフィンサイドバッグ

バリアブルテールフィンサイドバッグ - ラフアンドロードバリアブルテールフィンサイドバッグ - ラフアンドロードバリアブルテールフィンサイドバッグ - ラフアンドロードバリアブルテールフィンサイドバッグ - ラフアンドロードバリアブルテールフィンサイドバッグ - ラフアンドロードバリアブルテールフィンサイドバッグ - ラフアンドロードバリアブルテールフィンサイドバッグ - ラフアンドロードバリアブルテールフィンサイドバッグ - ラフアンドロード

縦型積載にして低重心化、収納力と取付け汎用性を両立
28リットルから最大47リットルまで容量を可変可能
サイドバッグは横向きにつくという固定観念から発想を転換した、 テールフィンサイドバッグシリーズの可変容量タイプです。 BAG本体を縦型に配置することにより、ウインカーやカウルとの干渉といった取り付け位置の制約を少なくした積載方法の新基準のサイドバッグです。縦積載は後方への出っ張りも防げるためマスの集中化により操縦安定性にも貢献します。片側14~23.5リットルと容量を確保しつつ、積載性と走安性のバランスを両立しました。メインファスナーにはロックホール付きスライダーを採用し南京錠を用意すれば車両を離れる際も安心です。レインカバー、リフレクター標準装備で不意の雨、夜間走行の安全もしっかり確保しました。 ※使用時メインZIPは必ずZIP最下部にZIPスライダーをセットして下さい。(振動によるZIP開き防止の為)

ブラック容量(L)28~47(ポケット容量込み)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120~200×400×410(最大)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63097380RR9116BK
22,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする