AQA DRY ヒップパック

AQA DRY ヒップパック - ラフアンドロードAQA DRY ヒップパック - ラフアンドロードAQA DRY ヒップパック - ラフアンドロードAQA DRY ヒップパック - ラフアンドロードAQA DRY ヒップパック - ラフアンドロードAQA DRY ヒップパック - ラフアンドロードAQA DRY ヒップパック - ラフアンドロードAQA DRY ヒップパック - ラフアンドロード

抜群の使い勝手を誇る3タイプの収納スペースで快適なライディングをサポート
収納スペースを防水のメイン気室、中央のスリットポケット、フロントファスナーポケットの3部屋に区分けすることで用途ごとに使い分けが可能となり、快適なライディングをサポートします。
オートバイの天敵である雨対策として、防水必須の持ち物はメインの防水スペースへ、中央のスリットポケットには地図やスマホなど使用頻度の高いものを収納、そしてフロントファスナーポケットには貴重品やウエットティッシュ・化粧品などの細かいものの収納に適しています。
レインカバーが付属しているのでスリットポケット、フロントファスナーポケットを簡易にカバーすることも可能(非完全防水)です。容量は防水のメイン気室が約6L、中央のスリットポケットが1L、フロントのジッパーポケットが2.2Lの合計9.2Lとたっぷり収納できます(※数値は概算です)。

ブラック容量(L)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×160×200(防水室最大高)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63097425RR9510BK
オープン
11,880
13,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする