ボディープロテクタージャケット
ストレッチ生地を採用しボディとCEプロテクターを高次元でフィットさせ高いプロテクション性を実現
袖口サムホール・ストレッチ性の高い吸汗速乾生地を採用したRR10098ボディプロテクタージャケットは、単体でインナーとして着ることによりプロテクターを身体へしっかりと密着させ、万一の際のズレを最小にとどめ高いプロテクション性を生み出します。
また、このボディプロテクターはメーカーオールシーズン対応ジャケットとファスナー・ループでの連結が可能です。
お手持ちのアウタージャケットのパッドを外し、このボディプロテクターを連結させることで、わき腹も含めた上半身のフルプロテクター化とズレないフィット感を実現し、しっかりとライダーを守るジャケットへとアップグレードすることができます。
標準装備のプロテクターはメーカープロテクターと互換性があり、ハードプラスティックタイプやベンチレーションタイプに交換することでプロテクション性を強化したリ通気性を確保した快適バージョンに変更が可能です。
用途
素材: ポリエステル
プロテクター: 肩(CE Lv.1)・肘(CE Lv.1)・脊椎・胸・脇腹 標準装備
色ブラック
内容量1着
プロテクター: 肩(CE Lv.1)・肘(CE Lv.1)・脊椎・胸・脇腹 標準装備