LEDアウトドアランタン 充電式 120ルーメン

LEDアウトドアランタン 充電式 120ルーメン オーム電機

USB充電式(Type-Cポート搭載)
懐中ライト(白色点灯)とランタン(暖色点灯)の2WAY
スイッチ長押しで無段階に明るさ調整、赤色点滅モード付き
給電ボート(Type-A)付きでスマホなどの充電も可能
アウトドアに便利な吊り下げフックや脱着可能なシェード付き
便利なマグネット付き
メーカー別売り三脚(型番:SL-PCTA5)を取り付けできます

仕様光束及び連続使用時間(※満充電時):ランタン:ルーメン:Max約120lm/Min約7lm、時間:Max約8時間/Min約38時間、懐中ライト:ルーメン:Max約120lm/Min約10lm、時間:Max約5時間/Min約43時間 付属品充電用USBケーブル(長さ:約50cm) 定格出力DC5V0.8A(最大) 保護等級IPX3(防雨型:鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない※JISC0920:2003による) 使用電池リチウムイオンバッテリー(3.7V2200mAh内蔵)※交換不可 充電時間(時間)約4(満充電まで)※充放電約500回可能 外寸(Φ×長さ)(mm)約41(最大)×105 定格入力DC5V0.74A(最大) 電球の種類LED(交換不可) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63112107 LN-C12A5
2,980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする