LED充電式ライト 420ルーメン

LED充電式ライト 420ルーメン オーム電機

USB充電式なので繰り返し使える
充電用ランプ機能スイッチ
ズーム機能搭載
明るさ調整機能付き(High/Low/点滅/OFF)
明るさ最大420ルーメン
防水性能ランクはIPX4の防飛まつ

付属品充電用USBケーブル(約50cm)、保証書付取扱説明書 全長(mm)128 本体質量(g)約125 保護等級IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がないレベル※JISC0920:2003による 使用電源リチウムイオンバッテリー(3.7V1500mAh内蔵)※交換不可 照度(Lx)(※ズームイン時)Highモード…0.1m/約87500、0.5m/約12800、1m/約5900、Lowモード…0.1m/約9300、0.5m/約1080、1m/約980 充電時間(時間)約4(満充電まで)※充放電約500回可能 外寸(Φ×長さ)(mm)(約)最大径27×128 定格入力DC5V0.6A(最大) 電球の種類白色LED(交換不可) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63112134 LH-C42A5
2,280
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63112134 LH-C42A5 19268579 LH-C42B5 LH-C42B5 ズーム機能搭載 LEDライト 420ルーメン USB-C充電 防水IPX4 オーム電機 19268579 ズーム機能搭載 LEDライト 420ルーメン USB-C充電 防水IPX4 オーム電機 1個 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする