曜日別特売

長寿命ボール電球E26 60W形 G95

長寿命ボール電球E26 60W形 G95 - オーム電機長寿命ボール電球E26 60W形 G95 - オーム電機長寿命ボール電球E26 60W形 G95 - オーム電機長寿命ボール電球E26 60W形 G95 - オーム電機長寿命ボール電球E26 60W形 G95 - オーム電機長寿命ボール電球E26 60W形 G95 - オーム電機

口金E26、60W形の白熱ボール電球
約4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)
調光(明るさ調節)機能対応

全長(mm)130電球色質量(g)53定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有口金E26外径(Φmm)95定格消費電力(W)60定格寿命(時間)4000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.6電球の種類白熱球内容量1個
注意
※ 屋内用
※ 交流 100V 50/60Hz 共用
※ 紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災、器具過熱の原因)
※ 点灯中や消灯後しばらくは電球が熱いので絶対に手や肌などをふれないでください。(ヤケドの原因)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
ガラス色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63112229LB-GL9660K-CN74012.3クリア
498
479
527(税込)
3日以内出荷
63112238LB-GL9660K-WN68011.3ホワイト
498
479
527(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする