オーム電機
長寿命ボール電球E26 40W形 G95
口金E26、40W形の白熱ボール電球
約4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)
調光(明るさ調節)機能対応
全長(mm)
130
色
電球色
質量(g)
53
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)共有
口金
E26
外径(Φmm)
95
定格消費電力(W)
40
定格寿命(時間)
4000
電球形状
ボール球
定格入力電流(A)
0.4
電球の種類
白熱球
内容量
1個
注意
※ 屋内用
※ 交流 100V 50/60Hz 共用
※ 紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災、器具過熱の原因)
※ 点灯中や消灯後しばらくは電球が熱いので絶対に手や肌などをふれないでください。(ヤケドの原因)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
ガラス色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63112204
LB-GL9640K-CN
450
11.2
クリア
¥
498
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
63112220
LB-GL9640K-WN
400
10
ホワイト
¥
498
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください