バスマット ふわっふわ ユトナ
マイクロファイバー繊維のため、ふかふかで、肌ざわりが抜群です。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、滑りにくくなっています。
材質
表地:ポリエステル100%
裏地:ポリエステル不織布
用途脱衣所・洗面所・シャワールーム前の足ふきとしてご使用下さい。
色グリーン
区分新品
質量(g)約180
寸法(cm)40×60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40×0.8
内容量1枚
裏地:ポリエステル不織布
注意
※洗濯方法:ドライ不可
マイクロファイバー繊維のため、ふかふかで、肌ざわりが抜群です。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、滑りにくくなっています。