MS842P QRコード対応ワイヤレスバーコードリーダー ESDモデル
ロングセラーモデルのMS842Pに、ESDモデルが追加されました。
1280×960ピクセルの高解像度エンジンは、そのままに、ESD(静電気防止処理)を施したボディ、クレードル、USBケーブルを使用し、徹底したESD対策を施しています。
また、スキャナのエイマーは、十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なワイヤレス2次元バーコードイメージャとなっています。
専用無線プロトコル通信により、受信機となる通信ドングルとスキャナ本体間が無線設足となります。
IP42、落下テスト1.8m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
仕様【落下テスト】1.8mからコンクリート床 (スキャナ本体のみ)
付属品クレードル、ドングル、電源アダプタ、USB ケーブル、バッテリパック
寸法(mm)【クレードル】73×95×200
質量(g)200
寸法176×74×89 mm
角度(°)【スキュー・ピッチ】±60 【ロール】360
センサーCMOS センサ, 1280×960ピクセル (MS842-BUPBGN-QG および MS842-BUPBGO-LG)/CMOS センサ, 752×480 ピクセル (MS842-2UPBGN-QG および MS842-DUPBGN-QG)
照準655nm レーザー (MS842-BUPBGN-QG および MS842-BUPBGO-LG)/655 nm 可視レーザダイオード (MS842-2UPBGN-QG および MS842-DUPBGN-QG)
照明イルミネーション : 暖白色 LED×2 (MS842-BUPBGN-QG および MS842-BUPBGO-LG)/イルミネーション : 625 nm LED (MS842-2UPBGN-QG および MS842-DUPBGN-QG)
インターフェースUSB(HIDまたは仮想COM)
バッテリーリチウムイオン
相対湿度5% から 90%, 結露無いこと
解像度【光学的】0.076 mm (code 39), 0.127 mm (PDF417) (MS842-BUPBGN-QG および MS842-BUPBGO-LG)/SR: 0.127 mm (code 39), 0.170 mm (PDF417) (MS842-2UPBGN-QG)/HD: 0.076 mm (code 39), 0.1 mm (PDF417) (MS842-DUPBGN-QG)
寿命【スイッチ】一千万回
保証期間1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り)
防塵防水性能IP42
通信距離10m(見通し距離)
保存温度範囲(℃)-30~ 70
充電時間(時間)(完全充電)4
動作時間10 時間以内
動作モードトリガモード, フラッシュモード, 連続モード, バッファモード
バッテリー容量(mAh)1620
プロトコル独自通信プロトコル
周波数(GHz)【無線】2.4(免許不要)
消費電流動作モード:80.6mA , スタンバイモード:14.6mA
動作温度範囲(℃)0~50
動作電圧(V)DC 3V ~5V
ESD保護8K コンタクトおよび 12K エア, テスト後正常動作
内容量1個