モニター付きスコープ

モニター付きスコープ Joman(MCP)

2.8インチ、IP68レベルの防水機能を持ち、写真・動画の撮影も可能なモニター付きスコープです。

電源充電式バッテリー ケーブル長(m)2 液晶サイズ2.8インチ 先端径(Φmm)8 防水性IP68 ピクセル200万 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63115205 JP10
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする