ボルトクールベスト

ボルトクールベスト VOLTCOOL ボルトクールベスト VOLTCOOL ボルトクールベスト VOLTCOOL ボルトクールベスト VOLTCOOL ボルトクールベスト VOLTCOOL ボルトクールベスト VOLTCOOL ボルトクールベスト VOLTCOOL ボルトクールベスト VOLTCOOL

空調風神服用デバイス対応のファンウェア。別売りのファンとバッテリーをセットすれば暑い夏を快適に過ごせます。 生地の裏側全体に遮熱(チタン)加工を施しており、その効果はマイナス11℃となっています 胸にDickiesブランドロゴプリント入り 衿裏メッシュ 内気を背中から首後を通って外へ排出する背中風気路 背中内側に保冷剤ポケット付き(保冷剤は付属されていません) バッテリーやペットボトルを収納できる両脇マルチポケット 外側からバッテリー操作を可能にする両脇コードホール付き ファン稼働時や激しい動きでも裾がずり上がらない裾ずりあがり防止ループ付き

用途DIY 現場作業全般 スポーツ観戦 農作業 ガーデニング 混率(%)ポリエステル100 内容量1個
注意
※公式バッテリー・ファン以外の使用は故障・怪我に繋がりますのでおやめください。
※駆動時間は環境により異なる場合があります。
※高温・低温になりやすい場所及び直射日光を避けて保管ください。
※その他詳しいお手入れ方法や禁忌事項は取り扱い説明書をご確認ください。
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63125434 D-809 ブルー M 116 45 64
2,980
2,398
アウトレット
2,638 (税込)
当日出荷
63125416 D-809 ブルー SS 108 41 60
2,980
 
 
取扱い終了
63125425 D-809 ブルー S 112 43 62
2,980
 
 
取扱い終了
63125450 D-809 ブルー L 120 47 66
2,980
 
 
取扱い終了
63125459 D-809 ブルー LL 124 49 68
2,980
 
 
取扱い終了
63125468 D-809 ブルー 3L 128 51 70
2,980
 
アウトレット
 
取扱い終了
63125477 D-809 ブルー 4L 134 53 72
2,980
 
 
取扱い終了
63125486 D-809 ブルー 5L 142 57 72
2,980
 
 
取扱い終了
63125495 D-809 ブラック SS 108 41 60
2,980
 
 
取扱い終了
63125504 D-809 ブラック S 112 43 62
2,980
 
 
取扱い終了
63125520 D-809 ブラック M 116 45 64
2,980
 
 
取扱い終了

代引不可
63125529 D-809 ブラック L 120 47 66
2,980
 
 
取扱い終了
63125538 D-809 ブラック LL 124 49 68
2,980
 
 
取扱い終了
63125547 D-809 ブラック 3L 128 51 70
2,980
 
 
取扱い終了
63125556 D-809 ブラック 4L 134 53 72
2,980
 
 
取扱い終了
63125565 D-809 ブラック 5L 142 57 72
2,980
 
 
取扱い終了
63125574 D-809 ホワイトノイズ SS 108 41 60
2,980
 
 
取扱い終了
63125590 D-809 ホワイトノイズ S 112 43 62
2,980
 
 
取扱い終了
63125599 D-809 ホワイトノイズ M 116 45 64
2,980
 
 
取扱い終了
63125608 D-809 ホワイトノイズ L 120 47 66
2,980
 
 
取扱い終了
63125617 D-809 ホワイトノイズ LL 124 49 68
2,980
 
 
取扱い終了
63125626 D-809 ホワイトノイズ 3L 128 51 70
2,980
 
 
取扱い終了
63125635 D-809 ホワイトノイズ 4L 134 53 72
2,980
 
 
取扱い終了
63125644 D-809 ホワイトノイズ 5L 142 57 72
2,980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする