ボルトクールベスト
空調風神服用電動ファン対応の「VOLTCOOL」シリーズ。専用の充電式バッテリーとファンを使用して衣服内外の空気を循環させ、体温の上昇を抑えます。 首から背中にかけて特殊なマチをつけて立体的に風の通路を形成した「背中風気路」 衿裏メッシュ素材使用 右胸縦ファスナー付きポケット 背中反射テープ付き 背中内側に保冷剤(11cm×17cm)を入れられるポケット付き アームホール部のストレッチテープがツッパリ感を軽減 腕の上げ下げによる裾のズレ上がりを防止する「裾ズレあがり防止ループ」付き 両脇にバッテリーを収納して操作できるマルチポケット付き。スマートフォンやペットボトルも収納可能 両脇マルチポケット内にはバッテリーコードを内側から通せるコードホール付き 両脇ポケットは大容量でモノが落ちにくい逆玉縁ポケット
用途DIY 現場作業全般 スポーツ観戦 農作業 ガーデニング
混率(%)ポリエステル100
内容量1個
注意
※公式バッテリー・ファン以外の使用は故障・怪我に繋がりますのでおやめください。※駆動時間は環境により異なる場合があります。
※高温・低温になりやすい場所及び直射日光を避けて保管ください。
※その他詳しいお手入れ方法や禁忌事項は取り扱い説明書をご確認ください。