24V仕様 フラットファン・ケーブルセット

24V仕様 フラットファン・ケーブルセット 空調風神服 24V仕様 フラットファン・ケーブルセット 空調風神服 24V仕様 フラットファン・ケーブルセット 空調風神服 24V仕様 フラットファン・ケーブルセット 空調風神服 24V仕様 フラットファン・ケーブルセット 空調風神服

24Vでハイパワーのワーカー向けファン付きウェア用のフラットファンセット。最大風量83L/秒と強力な風量を実現。ウェアから飛び出さないフラット設計で作業中の引っ掛かりなどを軽減。公式バッテリーとの組み合わせで最長12時間駆動。

用途作業 ワーク 熱中症対策 暑さ対策 フ スポーツ 園芸 アウトドア ブラック サイズF 質量(g)190 高さ(cm)40 縦(cm)12 横(cm)11 内容量1セット
注意
※公式バッテリー以外の使用は故障・怪我に繋がりますのでおやめください。
※駆動時間は環境により異なる場合があります。
※高温・低温になりやすい場所及び直射日光を避けて保管ください。
※2022年以前の公式バッテリー及びボルトクールライトデバイスとの互換性はありません。
※その他詳しいお手入れ方法や禁忌事項は取り扱い説明書をご確認ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46224109 RD9320H【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封)
5,400
 
アウトレット
 
取扱い終了

返品不可
63126055 RD9320H -
5,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする