ボビン445
仕様●内寸長辺(mm):300●外寸長辺(mm):445
材質リサイクルABS
色ブラック
内高(mm)193
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)243
内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
全国 | 3 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
北海道地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
北海道地方 | 3 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |
沖縄地方 | 3 | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |
離島 | 1 | お送りできません |