四方替四ツ割(コレット4種) No.37400

四方替四ツ割(コレット4種) No.37400 MKS(明工舎) 四方替四ツ割(コレット4種) No.37400 MKS(明工舎)

コレット4種
把握径:0~3mm
全長:110mm

全長(mm)110 把握径(Φmm)0~3 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63203640 37400
オープン
1,998
2,198 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする