HEADS(ヘッズ)
無地グラシン紙
クッキー缶にご利用いただける無地のグラシン紙です。LIG-CAN1(内寸W117×H55×D83mmの缶)に合わせたサイズなので、お店でカットする手間が省けます♪
仕様
食品対応
材質
グラシン紙
サイズ
M
寸法(幅W×高さH)(mm)
全体サイズ:286×220、底サイズ:114×80
内容量
1パック(20枚)
注意
※直火にかけたり、火のそばには置かないでください。
※耐油紙を使用しておりますが、長時間使用しますと油がにじみ出る場合がございます。
※
※電子レンジやオーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63233505
M-GLA2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください