HEADS(ヘッズ) HEADS(ヘッズ)の 店舗什器・備品 HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品 HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ メタリックツートーンカラーリボン ブルー色 メタリックツートーンカラーリボン 注文コード 63232884 注文コード 63232884 注文コード 63232884 注文コード 63232884 裏表で反転したデザインが特徴的なブルーのツートーンカラーのリボンです。光沢のある素材が、ギフトに高級感と華やかさをプラスします。 仕様両面異デザイン 材質ポリエステル 幅(mm)25 色ブルー 長さ(m)20 内容量1パック(1巻) 注意 ※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MTC-R4 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 63232884 MTC-R4 オープン ¥809 ¥809 ¥890 (税込) 4日以内出荷返品不可お客様組立品 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 袋・ラッピング用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マットベーシックタイパーツ NBK 税込¥428 ¥389 プチベーシックタイパーツ NBK 税込¥395 ¥359 ロゴリボン アソートセット NBK 税込¥1,648 ¥1,498 マットサテンリボン 両面仕上げ NBK 税込¥1,648~ ¥1,498~ ポリエステル巾着2枚組 アストロ 税込¥989 ¥899 バスケットへ コットンカラーリボン巾着(M) MARKLESS STYLE 税込¥4,948 ¥4,498 コットンカラーリボン巾着(L) MARKLESS STYLE 税込¥6,268 ¥5,698 コットンカラーリボン巾着(SS) MARKLESS STYLE 税込¥3,958 ¥3,598 コットンカラーリボン巾着(S) MARKLESS STYLE 税込¥4,398 ¥3,998 マカロンクリアケース ヤマニパッケージ 税込¥8,358~ ¥7,598~ サービス袋 55 マルアイ 税込¥725 ¥659 バスケットへ サービス袋 53 マルアイ 税込¥769 ¥699 バスケットへ サービス袋 500 マルアイ 税込¥494 ¥449 バスケットへ サービス袋 52 マルアイ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ サービス袋 58 マルアイ 税込¥527 ¥479 バスケットへ サービス袋 82 マルアイ 税込¥1,044~ ¥949~ サービス袋 530 マルアイ 税込¥626 ¥569 バスケットへ サービス袋 830 マルアイ 税込¥373~ ¥339~ サービス袋 85 マルアイ 税込¥725~ ¥659~ サービス袋 59 マルアイ 税込¥373 ¥339 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品袋・ラッピング用品ラッピングリボン/タイラッピング用リボン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります タイ ラッピング用リボン シェアする マイページ 最近見た商品