HEADS(ヘッズ)
無地アジャストケーキトレイ
ケーキが動かない様に、アジャスト機能が付いているケーキトレイです。トレイの表面には、耐油・耐水紙を使用しているため、吸油範囲が少なくなりました。
仕様
食品対応
表面のみ耐油耐水紙
材質
板紙
内容量
1パック(20枚)
注意
※電子レンジやオーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
穴径(Φmm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63233478
M-ATL
L
210
215×30×215
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63233487
M-ATM
M
150
188×25×188
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください