レインボーミスト
移動に便利な水タンク一体型です。
タンク給水口径150mmにサイズアップしました。
用途
降温装置として。(屋外イベント会場/公園/遊園地/ガソリンスタンドなど)
加湿装置として。(温室/園芸店/食品工場など)
防塵装置として。(板金工場/縫製工場など)
仕様●ノズル数(個):6●首振り許容角度(°):左右90上下54
トラスコ品番821-9049
幅(mm)525
高さ(mm)1660~1865
奥行(mm)740
電源(V)単相100
電源コード(m)3
消費電力(W)(50/60Hz)310/350
水タンク容量(L)55
噴霧量(L/min)0.4/0.5(50/60Hz)
内容量1台
加湿装置として。(温室/園芸店/食品工場など)
防塵装置として。(板金工場/縫製工場など)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。