YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
テープライト
USBに挿すだけで点灯、4色の中からお好きな色を選んで使用可能
両面テープで簡単取り付け
幅(mm)
8
コード長さ(m)
約1.2(USB)
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
長さ(m)
消費電力(W)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63284009
TPLC011BL
ブルー
約35
1
3.5
5V 1A以上
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63284018
TPLC011PK
ピンク
約35
1
3.5
5V 1A以上
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63284027
TPLC011WA
電球色
約35
1
3.5
5V 1A以上
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63284036
TPLC011WH
白色
約35
1
3.5
5V 1A以上
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63284045
TPLC012BL
ブルー
約46
2
5.7
5V 2A以上
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63284054
TPLC012PK
ピンク
約46
2
5.7
5V 2A以上
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63284070
TPLC012WA
電球色
約46
2
5.7
5V 2A以上
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63284079
TPLC012WH
白色
約46
2
5.7
5V 2A以上
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください