曜日別特売

注入補修用・充てん接着用高粘度形エポキシ樹脂 ”E209”

注入補修用・充てん接着用高粘度形エポキシ樹脂 ”E209” - コニシ

JIS A 6024(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。
5~10mmの厚みでもダレがほとんどありません。
グリース状で、取り出し性や塗布性に優れます。
機械的強度および接着強さに優れ、硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。
日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。
JAIA 4VOC基準適合品です。

用途
モルタル仕上げ外壁の浮き注入補修に。
アンカーピンの固定に。
コンクリート構造物などのひび割れ補修に。
天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート(下塗り材)に。
不陸調整、ピンホール目つぶし、充てん接着、アンカーの固定に。
色
(主剤)乳白色、(硬化剤)茶褐色
容量(kg)
3
主成分
エポキシ樹脂
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(4セット)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
摘要
硬化時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6327392945730799-8121夏用(適用温度:10℃以上)24時間(23℃)
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
5日以内出荷
6327393845731799-8139冬用(適用温度:5~20℃)36時間(5℃)
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする