タイル用接着剤 TAセメント90N
タイル・石材用の速硬化形の既調合張り付けモルタルです。
コンクリート・モルタル下地だけでなく既存タイル下地への施工が可能です。
NSK F☆☆☆☆です。
- トラスコ品番
- 709-7789
- 材質
- 速硬化性特殊セメント
- 色
- 灰色
- 容量(kg)
- 5
- 硬化時間(分)
- 300/5℃、90/23℃、60/35℃
- 危険物の類別
- 非危険物
- 施工面積(m2)
- 5mmクシ目コテ:1.9~2.2、7mmクシ目コテ:1.6~1.8
- 内容量
- 1袋(5kg)
注意
※指定用途の組み合せ以外には使用しないで下さい。接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ























