溝入れタイプUR5

溝入れタイプUR5 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

屋上・壁面などのひび割れ補修や目地加工に最適。

用途U字の目地に。 厚さ(mm)10 外径(Φmm)100 リング内径(Φmm)付属:15 チップ高さ(mm)11 内容量1枚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63240295 DUEU0001 20
オープン
 
 
取扱い終了
63240304 DUEU0002 22
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする