ウールバフ&スポンジバフ

ウールバフ&スポンジバフ 長輝ライトテック ウールバフ&スポンジバフ 長輝ライトテック ウールバフ&スポンジバフ 長輝ライトテック ウールバフ&スポンジバフ 長輝ライトテック ウールバフ&スポンジバフ 長輝ライトテック ウールバフ&スポンジバフ 長輝ライトテック ウールバフ&スポンジバフ 長輝ライトテック ウールバフ&スポンジバフ 長輝ライトテック

長輝LITETEC充電式ポリッシャーDS-01専用。ウールバフとスポンジバフのセット。どちらもマジックテープ式パッドにワンタッチで装着できます。

用途台所や洗面台、浴槽やガラスなどの水アカ取りや荒傷取りに。家具などの軽い艶出し、ウールバフ使用後の仕上げ研磨、艶出し用に。 セット内容ウールバフ2枚・スポンジバフ2枚(合計4枚) 寸法(mm)ウール:80×80×10・スポンジ:80×80×30 質量(g)ウール:10・スポンジ:8 取付方式マジック式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~3000 対応機種DS-01 パット径(Φmm)約80 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63317146 DSA2111SET
オープン
1,198
1,318 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする