スポットエアコン 排熱ダクト キャスター付き
工事不要ですぐ使える。伸縮式排熱ダクト付属でパワフルに使える。4輪キャスター付きでラクラク移動。前輪キャスターにはストッパーが装備されています。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工場 倉庫 駐車場 ガレージ 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス イベント フェス キャンプ 競技場 体育館 冷風機 業務用 エアコン 排熱ダクト付き 床置型 倉庫 工場 熱中症対策 工事不要 おすすめ 夏 猛暑対策
仕様冷房能力(Kw)(50/60Hz):2.2/2.5
質量(kg)36.5
電圧(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)約2
消費電力(W)(50/60Hz)(強)970/1230、(弱)860/1090
風量2段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×84.5
ドレンタンク容量(L)4
冷媒HFC-R410A
圧縮機全閉型ロータリー
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)65/66、(弱)60/59
定格電流(A)(50/60Hz)(強)10.6/12.5、(弱)9.4/11.1
注意
※排熱口からは温風が排出されるため、設置する際の向きにご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
冷房用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63429530 | SSA-Y25-2 | 19449626 | EKT-B22J1 |
![]() |
スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 | EAP JAPAN | 1台 | ¥34,980 税込¥38,478 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
69391825 | SSA-Y25-2×2 | 19449626 | EKT-B22J1 |
![]() |
スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 | EAP JAPAN | 1台 | ¥34,980 税込¥38,478 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |