ボディシェイプガン ハイパー コードレス アタッチメント5種類 ケース付

ボディシェイプガン ハイパー コードレス アタッチメント5種類 ケース付 - アルインコボディシェイプガン ハイパー コードレス アタッチメント5種類 ケース付 - アルインコボディシェイプガン ハイパー コードレス アタッチメント5種類 ケース付 - アルインコボディシェイプガン ハイパー コードレス アタッチメント5種類 ケース付 - アルインコボディシェイプガン ハイパー コードレス アタッチメント5種類 ケース付 - アルインコボディシェイプガン ハイパー コードレス アタッチメント5種類 ケース付 - アルインコボディシェイプガン ハイパー コードレス アタッチメント5種類 ケース付 - アルインコボディシェイプガン ハイパー コードレス アタッチメント5種類 ケース付 - アルインコ

シリーズ最強パワーの振動&振幅で筋肉の深層部までケア。指先で触れるだけでスムーズに操作できるタッチセンサーを搭載。
どこでも使えるコードレスタイプ。収納・持ち運びに便利な収納ケース付き。使いすぎを防ぐ安心のオートオフタイマー搭載。10分を経過すると自動で電源がオフに。

用途ボディケア、マッサージなどに。ハンディ 全身ケア ヘッド 背中 肩甲骨 腰 肩 首 足 脚 電動 マッサージ器具 マッサージガン 筋膜リリース 振動 リラックス仕様振動レベル:3段階付属品アタッチメント5種類、専用ACアダプター、収納ケース、取扱説明書材質ABS、ステンレス、シリコーン、PP、EVA質量(g)800振幅(mm)8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.6×6.3×21.1内容量1台
注意
※シリーズ最強パワーはメーカー従来品比です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63433504MCB031
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする